ユニット
ユニットの 幕・旗
ユニットの 垂れ幕
ワンタッチ取付標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20106862
品番
330-20
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
文字内容
最大積載荷重1スパン 400kg
取付方式
垂れ幕
材質
ビニールターボリン(裏面マジックテープ付)
トラスコ品番
738-1905
質量(g)
130
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×450×0.35