常磐精工
常磐精工の 看板・POP・掲示用品
常磐精工の パネル/ボード/イーゼル
常磐精工の A型看板/立て看板
スマートウエイトアームフリー320 水タンクセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20106935
品番
SMSKWF-320-BWSET
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
看板の転倒防止用アーム+水タンクセット
用途
【ウエイトアーム各種】TOKISEI製のA型看板の転倒を防止するための重しを置くアーム(台)です。
【注水式水タンク各種】A型看板やポールサインの転倒を防止するための注水式タンクです。
ポスタースタンド看板用オプション
材質
フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
幅(mm)
200
質量(kg)
0.8
色
シルバー
高さ(mm)
175
奥行(mm)
320〜520
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません