ユニット
ユニットの 建設関係標識
ユニットの クレーン・玉掛け関係標識
建設用クレーン4項目標識
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20106966
品番
331-12A
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
4つの標識を貼らずに1つでカンタン表示。
エコユニボード製で軽くて丈夫!
文字内容
建設用クレーン使用上の注意事項
取付方式
穴6
材質
エコユニボード(穴6)
トラスコ品番
738-2014
質量(kg)
2
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×1800×2
エコマーク認定番号
7118031
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません