ユニット
ユニットの 建設関係標識
ユニットの 持込許可証他
ワイヤロープ3項目標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20106975
品番
331-13A
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
3つの標識を貼らずに1つでカンタン表示。
エコユニボード製で軽くて丈夫!
文字内容
ワイヤロープの使用上の注意事項
取付方式
穴6
材質
エコユニボード(穴6)
トラスコ品番
738-2022
質量(kg)
2
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×1800×2
エコマーク認定番号
7118031
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません