ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 重機・積載荷重関係標識
リフト関係標識
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
取付方式
穴4スミ
注文コード
20106984
品番
331-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥850
この商品は
取付方式
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
取扱責任者以外の運転を禁ず
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(穴4スミ)
トラスコ品番
738-2031
質量(g)
170
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×300×1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません