ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 重機・積載荷重関係標識
リフト関係標識
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20106993
品番
331-16
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
文字内容
取扱責任者以外の運転を禁ず
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(穴4スミ)
トラスコ品番
738-2049
質量(g)
250
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×450×1
エコマーク認定番号
20118001
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。