ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 責任者表示標識
ユニットの 氏名標識
ローリングタワー関係標識(作業指揮者ステッカー)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20107027
品番
332-13
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
文字内容
作業指揮者
取付方式
ステッカー
材質
PVCステッカー
用途
作業指揮者の変更に使用してください。
トラスコ品番
738-2171
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
A4×257