ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
端部転落注意ステッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20107097
品番
819-92
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
文字内容
端部転落注意
取付方式
ステッカー
材質
アルミステッカー
用途
可搬式作業台の端からの転落に注意を促します
トラスコ品番
742-8201
質量(g)
32
寸法(縦×横)(mm)
240×300