脚立用ステッカー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2枚) 注文コード20107106 品番332-09
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

脚立天板立乗り禁止を記載したステッカーです。
アルミステッカーなので天板に貼り付けた際になじみます。

文字内容天板立乗禁止 取付方式ステッカー 材質アルミステッカー トラスコ品番738-2138 質量(g)8 寸法(縦×横)(mm)40×200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:157

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20107106
2022-10-31
用途:
安全対策として使用
建設業・工事業

脚立の上に、ウレタンが付着してしまうので、ケレンをかけてもはがれないようになっていると良いのですが、粘着はそこまで強くないようです。

対象商品:
20107106
2022-05-06
用途:
脚立天板用
鶴美電通株式会社 様

アルミニウム製の為 均等に 張るのは 意外と難しいです。必要枚数より 多めに注文しておいた方が良いと思います。 貼っても 滑りなどはないです。天板作業は禁止でした。

対象商品:
20107106
2017-10-01
用途:
脚立の天板に!

これを脚立の天板に貼っていないと脚立作業不可とのことで購入。いろいろ探し回るのが面倒だったのでこちらで検索したところ、さすがモノタロウ・・・すぐ購入です。ただ、開封したらアルミテープのせいかキズだらけでした。

対象商品:
20107106
2018-01-04
用途:
脚立の天板に

文字も大きく、天板に乗った場合でもすべる事もありませんでした。

対象商品:
20107106
2016-08-06
用途:
塗装作業の時の安全喚起

他店のほうが安いがモノタローの3000円送料無料の時など、いつしょうに購入しています
結果送料がかからないので

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする