ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 重機・積載荷重関係標識
高所作業車両関係標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20107133
品番
332-04A
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
文字内容
高所作業車の安全運転心得
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(穴4スミ)
トラスコ品番
738-2081
質量(g)
250
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×450×1
エコマーク認定番号
20118001