ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 開口部標識
開口部標識
(2件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20107246
品番
333-05
参考基準価格(税別)
¥3,030
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
文字内容
開口部危険!注意せよ
取付方式
穴6
材質
エコユニボード(穴6)
トラスコ品番
738-2286
質量(g)
330
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
300×1200×1
エコマーク認定番号
7118031
注意
※社名入れはできません。