土足厳禁標識

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20107273 品番 334-06
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

土足禁止をお知らせする標識です。

文字内容土足厳禁 取付方式穴4スミ 材質エコユニボード(穴4スミ) トラスコ品番738-2341 質量(g)170 エコマーク認定認定 寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×300×1 エコマーク認定番号20118001

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:251

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20107273
2021-01-03
用途:
屋外から室内へ入るときのドアに設置。
とことんハウス 様 (飲食業)

これは良かったです。
離れたところからでも視認できる文字の大きさと図示がインパクト大です。
今まで土足OKにしていた場所を、事情により土禁に変更しました。
したがって、分かりやすさと訴求力の大きな案内板が必要でした。
これは良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
20107282
2019-02-05
用途:
事務所

パネルが目立っていいとおもいます。
土足で事務所に入る人がいなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする