ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
足もと注意標識
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20107307
品番
334-08
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
足もと注意
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(穴4スミ)
トラスコ品番
738-2367
質量(g)
170
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
300×600×1
エコマーク認定番号
7118031