ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
足もと注意標識
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20107316
品番
348-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
刺し筋注意
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(穴4スミ)
トラスコ品番
738-8373
質量(g)
250
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×450×1