ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 保護具・墜落制止用器具標識
安全帯関係標識
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
安全帯を忘れるな!
注文コード
20107334
品番
335-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥850
この商品は
文字内容
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
「つい」「一度くらい」が命取りの高所作業。安全帯装着励行は安全管理の要です。
文字内容
安全帯を忘れるな!
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(穴4スミ)
トラスコ品番
738-2448
質量(g)
170
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×300×1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。