ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 保護具・墜落制止用器具標識
安全帯関係標識
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
高所作業には必ず安全帯をつけよう
注文コード
20107343
品番
335-02
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
「つい」「一度くらい」が命取りの高所作業。安全帯装着励行は安全管理の要です。
文字内容
高所作業には必ず安全帯をつけよう
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(穴4スミ)
トラスコ品番
738-2456
質量(g)
170
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×300×1
エコマーク認定番号
7118031
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。