安全帯関係標識

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード20107404 品番335-08
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

「つい」「一度くらい」が命取りの高所作業。安全帯装着励行は安全管理の要です。

文字内容この場所では安全帯を使おう 取付方式穴4スミ 材質エコユニボード(穴4スミ) トラスコ品番738-2511 質量(g)170 エコマーク認定認定 寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×600×1 エコマーク認定番号7118031

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:156

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする