ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 保護具・墜落制止用器具標識
安全帯関係標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20107422
品番
335-16
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
「つい」「一度くらい」が命取りの高所作業。安全帯装着励行は安全管理の要です。
文字内容
忘れるな!安全帯使用!
取付方式
穴上2
材質
エコユニボード(穴上2)
トラスコ品番
738-2537
質量(g)
90
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
150×600×1
エコマーク認定番号
7118031
注意
※社名入れはできません。