ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
安全第一標識
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20107447
品番
336-20
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
安全標語が記載された啓蒙標識です。
文字内容
安全第一
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(穴4スミ)
トラスコ品番
738-2685
質量(g)
170
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×300×1
エコマーク認定番号
7118031
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。