ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
安全第一標識
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20107465
品番
336-22
参考基準価格(税別)
¥2,240
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
安全標語が記載された啓蒙標識です。
文字内容
安全第一
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(穴4スミ)
トラスコ品番
738-2707
質量(g)
330
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×600×1
エコマーク認定番号
20118001
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※社名入れはできません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300