ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
安全第一標識
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20107474
品番
336-25
参考基準価格(税別)
¥3,030
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
文字内容
安全第一 今日も無事故でがんばろう!!
取付方式
穴上3・下2
材質
エコユニボード(穴上3・下2)
トラスコ品番
738-2731
質量(g)
490
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×900×1.2
エコマーク認定番号
7118031