ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
安全施工サイクル標語
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20107492
品番
336-27
参考基準価格(税別)
¥3,030
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
安全標語が記載された啓蒙標識です。
文字内容
安全施工サイクルを進めよう!
取付方式
穴6
材質
エコユニボード(穴6)
トラスコ品番
738-2758
質量(g)
490
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
900×600×1.2
エコマーク認定番号
7118031
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません