※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EC-600-05・AC 簡易定置型一酸化炭素計EC-600 理研計器 20107526 EC-600-05・AC 簡易定置型一酸化炭素計EC-600 理研計器 20107526 EC-600-05・AC 簡易定置型一酸化炭素計EC-600 理研計器 20107526 EC-600-05・AC 簡易定置型一酸化炭素計EC-600 理研計器 20107526

簡易定置型一酸化炭素計EC-600

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1ケース) 電源AC100V±10%・50/60Hz 構造壁掛型・リモート型 注文コード20107526 品番EC-600-05・AC
参考基準価格(税別)¥112,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は電源・構造など15種類から選べます 他の種類を見る

楽々取付け即測定!

用途COの濃度監視に。 仕様故障警報・自己診断:システム異常/センサ接続異常、警報遅れ時間(同一条件下):警報点の1.6倍濃度のガスを導入して60秒以内 質量(g)約200 リモートセンサー部:約55(ケーブル除く) 電源AC100V±10%・50/60Hz ケーブル長(m)5 構造壁掛型・リモート型 表示(濃度)LCD デジタル表示(3桁・7セグメント/緑・橙・赤3色バックライト)、(ガス警報)1st:濃度表示およびバックライト点灯(橙)・ブザー/2nd:濃度表示およびバックライト点灯(赤)・ブザー、(故障警報)内容表示およびバックライト点滅(橙)・ブザー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約80×120×35.5 リモートセンサー:約40×96×35.5 表示分解能1ppm 連続使用時間(時間)約1年(25℃,無警報時,無照明時,単3形アルカリ乾電池使用時) 検知原理定電位電解式 検知範囲0〜150ppm 使用温湿度範囲温度範囲0〜40℃ 湿度範囲90%RH以下(結露なきこと) 消費電力(VA)最大5 警報方式2段警報(L-LL) 検知方式拡散式 動作(ガス警報)自己保持、(故障警報)自動復帰 警報設定値50ppm(1st)/100ppm(2nd)【標準設定値】 伝送方法DC4〜20mA(非絶縁・負荷抵抗300 検知対象ガス一酸化炭素 警報種類2段警報(H-HH) グリーン購入法適合 警報接点無電圧接点各1a・常時非励磁(警報時励磁)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする