※装着画像です
高田商事
高田商事の 防寒用手袋
高田商事の 軍手 防寒用手袋
裏起毛防寒グローブ シノ軍手仕様
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10双)
注文コード
20107684
品番
#130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
ふわふわ・ぽかぽか暖かな裏起毛軍手です。
サイズ
フリー
用途
冬の屋外作業、通勤、通学、レジャーに最適!
材質
ポリエステル・綿・その他
色
晒
質量(g)
500
入数(双)
10
機能
防寒
全長(cm)
23
糸本数(本)
2
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
20
ゲージ数
7