※装着画像です
高田商事
高田商事の 防寒用手袋
高田商事の 軍手 防寒用手袋
裏起毛防寒グローブ シノ軍手仕様
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(6双)
注文コード
20107693
品番
#140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ふわふわ・ぽかぽか暖かな裏起毛軍手です。
サイズ
フリー
用途
冬の屋外作業、通勤、通学、レジャーに最適!
種別
中国製
材質
ポリエステル・綿・その他
厚さ(mm)
約10
色
晒
質量(g)
300
入数(双)
6
機能
防寒
全長(cm)
約23
糸本数(本)
2
中指長(cm)
約8.0
手のひらまわり(cm)
約20
手の平幅(cm)
約10.0
ゲージ数
7