※装着画像です

#150 裏起毛防寒グローブ すべり止め付シノ軍手仕様 高田商事 20107702 #150 裏起毛防寒グローブ すべり止め付シノ軍手仕様 高田商事 20107702 #150 裏起毛防寒グローブ すべり止め付シノ軍手仕様 高田商事 20107702

裏起毛防寒グローブ すべり止め付シノ軍手仕様

(3件のレビュー)
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5双) 注文コード 20107702 品番 #150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

ふわふわ・ぽかぽか暖かな裏起毛軍手です。作業に最適なスベリ止め付です。

サイズフリー 用途冬の屋外作業、通勤、通学、レジャーに最適!スベリ止め付で便利です。 種別中国製 材質手袋:ポリエステル・綿・その他、スベリ止め部:塩化ビニール 厚さ(mm)約10 質量(g)320 入数(双)5 機能防寒 全長(cm)約23 糸本数(本)2 中指長(cm)約8.0 手のひらまわり(cm)約20 手の平幅(cm)約10.0 ゲージ数7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20107718
2025-01-16
用途:
冷凍倉庫作業
その他業種

−18度の温度の中作業をするので二重軍手にして凌いでいます
前回2セット購入してとても良かったので今回は10セット購入しましたが大失敗しました
中の綿がほぼ厚みを帯びていない、網目が荒い
特に酷かったのが石油の匂いです
ある程度は我慢できますが今回のは酷すぎました、田舎の灯油ストーブの灯油補充用の灯油が染み込んだ軍手より酷い匂いでした

対象商品:
20107718
2023-02-14
用途:
雪かきの時に使用

味気ない軍手はどこにでも売っているのですが、同じ値段でも少しおしゃれで気に入りました。
バリエーションが有って良いです。

対象商品:
20107718
2019-01-22
用途:
配達用
運輸・通信業

バイクでの配達用に購入しました。柔らかくて普通の軍手より暖かいので、寒さはしのげます。ただ女性にはやや大きめでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする