#230 裏起毛防寒グローブ 厚地3本編み仕様 高田商事 20107727 #230 裏起毛防寒グローブ 厚地3本編み仕様 高田商事 20107727 #230 裏起毛防寒グローブ 厚地3本編み仕様 高田商事 20107727 #230 裏起毛防寒グローブ 厚地3本編み仕様 高田商事 20107727

裏起毛防寒グローブ 厚地3本編み仕様

(11件のレビュー)
13日以内出荷 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10双) 注文コード 20107727 品番 #230
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

厚地3本糸編みでぽかぽか暖かな裏起毛軍手です。

サイズフリー 用途冬の屋外作業、通勤、通学、レジャーに最適! 種別中国製 材質ポリエステル・綿・その他 厚さ(mm)約10 ゼブラ 質量(g)580 入数(双)10 機能防寒 全長(cm)約23 糸本数(本)3本編 中指長(cm)約8.0 手のひらまわり(cm)約20 手の平幅(cm)約10.0 ゲージ数7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20107727
2026-02-14
用途:
まぁ,ぶ厚い軍手だ
サービス業

ぶっちゃけ,ぶ厚い軍手だ.軍手だと考えたら,裏起毛はイマイチ良くわからない

対象商品:
20107736
2022-02-15
用途:
冷凍庫内作業
まるい商店 様 (卸売・小売業)

滑り止めはついておりませんが、圧迫感がなく大変心地良いです。

対象商品:
20107736
2024-11-14
用途:
現場作業
塚原工業 有限会社 様 (建設業・工事業)

確認したら穴は空いてるし網目はボロボロで使い物にならない

1人が参考にしています
対象商品:
20107727
2022-01-29
用途:
普段使い
サービス業

安く暖かく普段使いで使える
リピートで買いました
逸品です

対象商品:
20107727
2022-01-05
用途:
雪かき

指先の締め付けが少なく指が冷たくならなくてgood。

対象商品:
20107727
2018-11-22
用途:
冬季除雪作業など
有限会社マルス泰山農場 様 (農・林・水産業)

思ったより起毛が少ないけど価格を考えると仕方ないと思います

対象商品:
20107736
2019-03-31
用途:
自動車メンテナンス

冬場の車両移動、防水手袋のインナーとして使用してます。軍手より厚手で使いやすいです。

対象商品:
20107736
2021-12-29
用途:
散歩
卸売・小売業

思ったほど暖かくないので、あまり寒い日は使えない。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする