- バケツ石鹸 タイヤ・ホイール・ゴムマット専用 モノタロウ 20107772 - バケツ石鹸 タイヤ・ホイール・ゴムマット専用 モノタロウ 20107772 - バケツ石鹸 タイヤ・ホイール・ゴムマット専用 モノタロウ 20107772 - バケツ石鹸 タイヤ・ホイール・ゴムマット専用 モノタロウ 20107772 - バケツ石鹸 タイヤ・ホイール・ゴムマット専用 モノタロウ 20107772

バケツ石鹸 タイヤ・ホイール・ゴムマット専用

(84件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個(6kg) 注文コード20107772 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

タイヤ、ホイール、ゴムマットの汚れ落しに最適、ブラシが使いやすい。
持ち運びに便利で経済的な商品です。

用途自動車のタイヤ、ホイール、ゴムマット専用洗浄剤 成分脂肪酸ナトリウム(主C:12〜18)(ステアリン酸ナトリウム含む)、珪酸ナトリウム、水 白(石鹸) 性質アルカリ性
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※車体塗面およびガラスの洗浄には使用しないでください。
※マグネシウムホイールには使用しないでください。
※商品に記載の注意事項をよく確認の上使用して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 84
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20107772
2023-11-21
用途:
フロアマット洗い
自動車・二輪車・自転車関連業

マットの他に運動靴や上履きも綺麗になります。量が多いのので一生使えます。

対象商品:
20107772
2024-04-01
用途:
タイヤの洗車時に使用
カーライフくるまや 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

メーカー品とも遜色なく使用出来て、コスパの優れた商品です。

対象商品:
20107772
2023-04-08
用途:
車のタイヤ洗車

車のタイヤを洗うのに使用しています。金額の割に良い商品だと思います。ただ、冬季の寒い時期には石鹸表面が分離してしまいました。改善願います。

2022-10-19
用途:
洗車時のタイヤ洗浄
その他業種

初めて使用した時の泡か赤茶色になったので水で流しながら2、3回タイヤブラシでこすり洗いしました。最後は泡が白くなってきたのでタイヤワックスで仕上げて新品タイヤみたいに綺麗になりました。その他にホイル、ホイルハウス、サイドステップの下回り等に使いました。今後の洗車時の下回り洗浄に役立ついい商品でした。それ以外にワックスがけに使用したスポンジや拭き取りに使ったクロスの洗浄にも使いました。どれも綺麗に洗えました。いい買い物ができて満足してます。

対象商品:
20107772
2022-11-18
用途:
トラックやリフトのタイヤ清掃
銚子鮮冷株式会社 様

バケツの取っ手が持ち運び便利であり、使用後もバケツ自体が活用出来便利。
値段も手ごろで助かっている。何度もリピートしている。

対象商品:
20107772
2022-08-21
用途:
タイヤ、ホイールの洗浄に

以前使用していた物ははボディ兼用で半分くらい使うと、ぷよぷよになり、使いにくくなって買い替えました、
タイヤ、ホイール専用の為使い易いです。

1人が参考にしています
対象商品:
20107772
2022-07-23
用途:
タイヤホイールの洗浄用
建設業・工事業

いつも使用しています。きちんとした洗浄力でコストパフォーマンスも高い。
社内の他の方にも勧めている。

1人が参考にしています
対象商品:
20107772
2022-08-03
用途:
洗車に。
卸売・小売業

普通のバケツ石鹸ですね。

可も無く不可も無く。
普通に使えています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
こちらの商品に適合する蓋はありますか。
回答:
適合する蓋の取扱はございません。
2021-04-07
質問:
この商品はアルミホイールに使用しても大丈夫ですか?
回答:
本商品の水溶液はアルカリ性です。アルミホイールに対してのご使用はお控え頂いたほうが良いと思います。ご使用の際には見えないところで試してからご使用下さい。
2021-04-07

「タイヤ/ホイールクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする