3041 リキッドバッファーエアゾール モノタロウ 20107788

 

3041 リキッドバッファーエアゾール モノタロウ 20107788
3041 リキッドバッファーエアゾール モノタロウ 20107788
3041 リキッドバッファーエアゾール モノタロウ 20107788
モノタロウ

リキッドバッファーエアゾール

(54件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1本(480mL)注文コード20107788品番3041
販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

微臭性の液状スプレーで、タイヤバフ面や貼付けウエイトの接着面の脱脂に使用したり、古いシールの剥離にも使用できます。接着面の油汚れや埃を強力に分解します。接着面の汚れを強力に洗浄し貼り付けウエイトの接着力をUP。アルミホイールなどの汚れ落としにも便利です。

用途チューブ・タイヤ・インナーライナー・ホイールの脱脂洗浄及び残留接着剤の除去液成分1,2,3-トリメチルベンゼン、芳香族炭化水素、1,2,4-トリメチルベンゼン、n-プロピルベンゼン、キシレン(異性体混合物)、エチルトルエン、1,3,5-トリメチルベンゼン、クメン、イソブタン、n-ブタン、プロパン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.31L危険物の性状非水溶性販売区分業務用
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※商品に記載の注意事項をよく確認の上使用して下さい。※内容物、洗浄廃液や容器を廃棄する場合は、都道府県の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:54
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20107788
2026-02-13
用途: テープの剥がし
教育・研究機関

ガラスやテーブルに貼ったガムテープ、両面テープ、カッティングシートを剥がす時に使用しました。他の剥がし剤よりよく剥がせました。匂いがきついので苦手な人は換気とマスクをした方がいいと思います。グラススクレーバーと一緒に使うと最強でした。

対象商品 : 20107788
2025-12-29
用途: 自転車のパンク修理
サイクルショップタナカ自動車・二輪車・自転車関連業

グラインダーでけづってウエスに付けて拭くと黒いかすが取れる。

2025-10-13
用途: 粘着固定台座の移設
その他業種

超強力粘着両面テープで固定した台座がキレイに取れました!

2025-02-14
用途: バランスウエイト除去
建設業・工事業

タイヤ組み替えの際、ホイールについているバランスウエイト除去。
女性でも全く力いらずで、綺麗に落とせる。しかも安い!!!
リピ商品です。

対象商品 : 20107788
2024-08-04
用途: ステッカー剥がし
TSUu Cars

何にでもつかえるわけじゃないですがステッカーの種類によっては抜群の効果を発揮します

2023-09-13
用途: 自動車整備
足立自動車

強力なバランスウエイトの糊も落ちるので満足してます。カチカチになった糊もスプレー後暫く放置すれば取れるし、高級ホイールにトレーサーは気が引けるのでコレお勧めです。ただ、臭いはキツイですけど。

対象商品 : 20107788
2023-12-24
用途: 自動車整備(タイヤ交換作業)
自動車・二輪車・自転車関連業

一吹きして少しおいておけば浸透して貼り付けウェイトの両面テープの除去作業が楽になります が固着が酷い物は手で剥がすのは無理で-ドライバーでこそぎ落とします。

対象商品 : 20107788
2023-10-13
用途: シールの糊剥がし
有限会社魚利

しつこいシールの糊も何度かスプレーすれば綺麗になります

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
どのように使うのか教えてください。
回答:
基本的な使用法でございますが、噴射口を吹き付け面に向けてスプレーし、その後はウエスで拭き取ってください。
ホイールは傷付きやすいため十分注意し、出来るだけスクレーバーを使わずにウエスだけで拭き取ってください。
汚れや残留接着剤が除去しにくい場合は、再度バッファー液をウエスに適量しみ込ませ、同様の作業をしてください。
2021-06-03
質問:
危険物の区分について教えて下さい。
回答:
こちらの商品は、
危険等級:Ⅲ
危険物の類別:第四類
危険物の品名:第二石油類
となっております。
1が参考にしています
2021-06-03

パンク修理・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする