- クリーナー 鉄粉除去 強力 アルミホイール用 モノタロウ 20107797

 

- クリーナー 鉄粉除去 強力 アルミホイール用 モノタロウ 20107797 - クリーナー 鉄粉除去 強力 アルミホイール用 モノタロウ 20107797 - クリーナー 鉄粉除去 強力 アルミホイール用 モノタロウ 20107797 - クリーナー 鉄粉除去 強力 アルミホイール用 モノタロウ 20107797

クリーナー 鉄粉除去 強力 アルミホイール用

(142件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1セット(4L) 注文コード20107797 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

プロも納得の業務用ホイールクリーナー(錆と反応し、錆を溶かす還元剤)です。ホイールに付着した頑固な汚れをすっきり落とします。また、鉄粉取り用の粘土と一緒に使用すればボディーの鉄粉除去にも使用できます。

用途自動車アルミホイール用の鉄粉及び鉄さびの溶解洗浄剤 付属品専用500mlスプレーボトル・ノズル・専用スポンジ 使用方法適量をスプレーまたはスポンジで塗布し5〜6分放置してください。ホイールはブラッシングしながら水で流してください。ボディーは鉄粉の周りの錆を溶かしてから液を水で良く流し、鉄粉取用ネンドを水を流しながら使用して錆が溶けて動いている錆を除去してください。 危険物の類別非危険物
注意
※アルミホイール以外(マグネシウムホイール等)に使用する場合はあらかじめ目立たないところで試してからご使用ください。
※ボディーにご使用の際は、鉄粉の周りの錆を溶かした後、水で液を良く流してから、鉄粉取用ネンドを使用してください。【薬剤が付着した(残った)状態で使用しますと鉄粉取り用の粘土が溶けます。】※商品に記載の注意事項をよく確認の上使用して下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20107797 - 20546006 S-2597 リトルスメル 鈴木油脂工業(SYK) リトルスメル 鈴木油脂工業(SYK) 1缶(4kg) 18,980 税込20,878 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 142
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20107797
2022-03-05
用途:
鉄粉除去

ありゃ!? 取り扱い中止?マジで?
再販してください!お願いします!
鉄粉除去にはこの商品が一番コスパに優れていました・・・。
大容量、低価格、高品質。すべてにおいて最高でした・・・。
再販・・・。再販を強く希望いたします・・・。

15人が参考にしています
対象商品:
20107797
2021-02-25
用途:
アルミホイルのブレーキダスト除去
株式会社 クラウン 様

そろそろ無くなり掛けてきたので再注文しようとしたところ
注文できなくなっていました。
性能的には申し分なくコストパフォーマンスが高いので
是非再販をしていただけると助かります。

14人が参考にしています
2021-05-12
用途:
自動車の鉄粉除去
サービス業

他社の同価格帯製品とは比較にならないほど効き目があります。在庫がなくなったので注文したかったのですがずっと欠品中ですね。再販リクエストします。

7人が参考にしています
対象商品:
20107797
2020-11-01
用途:
ホイール洗浄時

コスパと作業性の良さでリピートしていましたが、取り扱いがなくなってしまったことは非常に残念です。
何とか取り扱い再開頂きたいです。宜しく検討お願い致します。

輸入車のブレーキダストはかなり多く、ホイール清掃も一苦労です。
このクリーナーを吹きかけてから清掃に掛かると、手間もかなり楽になり、仕上がりも良く満足しております。

もう少し粘性があればより良いと思います。

7人が参考にしています
2020-08-08
用途:
ホイールの鉄粉取りに

容量多く、コスパ最高です。
鉄粉落ちもいいと感じていましたので、是非復活を!

6人が参考にしています
2020-07-11
用途:
アルミホイールのクリーニング

鉄粉汚れがとにかくとても良く落ちます。今まで試した薬剤の中で一番効果があります。リピート購入したかったのですが現在お取り扱い停止中となっておりとても残念です。代替品とは価格が違いすぎます。是非是非取り扱い再開お願いいたします。

5人が参考にしています
対象商品:
20107797
2020-01-11
用途:
コーティング時の鉄粉取り補助に
自動車・二輪車・自転車関連業

反応も悪くなく、コスパもいいので気にせずかけることが出来ます。
もっと性能が良いものはありますが、コスパの観点から見ると1番良い商品だと思います。

4人が参考にしています
対象商品:
20107797
2020-02-02
用途:
バイクのキャリパー、車のホイール洗浄
その他業種

中々良いと思います。バイクのキャリパー洗浄に使用してみましたが、吹き付けて少し待ち、
ナイロンブラシで擦るだけでOK。新品同様に綺麗になり満足です。まだホイールには試して
いませんが、此れなら間違いなしと思います。またリピします。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
チオグリコール酸アンモニウムの濃度は何%でしょうか。
回答:
有効成分チオグリコール酸アンモニウムの濃度は29%±1%/wetです。
2021-06-18
質問:
こちらの商品は、中性でしょうか。
ゴム・プラスチック・メッキ部などへの影響はございませんか。
回答:
本商品は中性でございます。
また、車のガラス・ゴム・プラスチック・メッキ部などへの影響につきましては、上記部分に付着した場合水洗いか拭き取ってください、乾かない間でしたら心配要りません。ですが、そのまま放置しますと変色することがあります。
2021-06-18
質問:
ボディに使用する場合、どのくらい希釈すればよいでしょうか。
回答:
ボディ使用の場合は、原液のままご使用下さい。
2021-06-18

「タイヤ/ホイールクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする