※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
高田商事
高田商事の 服飾小物
高田商事の 防寒用品 服飾小物
高田商事の ネックウォーマー・マフラー
ネックウォーマー&ワッチキャップ リバーシブル対応ジャガード&ベロア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20107937
品番
830BU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ネックとキャップの2通りの使用出来ます。表高級ジャガードニットと裏ベロアのリバーシブルの素材で使用出来ます。
色
ネイビー
特性
防寒
用途
冬の屋外作業、スポーツ、レジャーに最適!
材質
表アクリル100%、裏ポリエステル100%
サイズ(cm)
フリー