※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
高田商事
高田商事の 服飾小物
高田商事の 防寒用品 服飾小物
高田商事の ネックウォーマー・マフラー
ネックウォーマーフリース&ベロア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20107955
品番
870BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
表フリースと裏ベロアのリバーシブル素材で使用出来ます。仕上げはおしゃれなパイピングです。
色
ブラック
特性
防寒
用途
冬の屋外作業、スポーツ、レジャーに最適!
材質
(表、裏) ポリエステル100%
サイズ(cm)
フリー