※着用例
高田商事
高田商事の シャツ・インナー
高田商事の 靴下
暖フィットパイル2足組先丸底厚地タイプ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(2足)
注文コード
20108068
品番
T-385
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
アクリル素材のインナーパイルで厚地タイプのフィットソックスです。
色
ブルー
特性
防寒
サイズ(cm)
25〜27
材質
アクリル、ナイロン、ポリウレタン
用途
冬の屋外作業、通勤、通学、レジャーに最適!
入数
2足組
指タイプ
先丸