※着用例
高田商事
高田商事の シャツ・インナー
高田商事の 靴下
暖ウール混3面色パイル2足組指付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(2足)
注文コード
20108156
品番
T-391
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
暖かいウール混でインナーパイルのフィットタイプのソックスです。3面色の指付タイプ
色
モカ
材質
アクリル、ナイロン、ウール、ポリウレタン
サイズ(cm)
25〜27
指タイプ
指付
入数
2足組
特性
防寒
用途
冬の屋外作業、通勤、通学、レジャーに最適!