※着用例
高田商事
高田商事の シャツ・インナー
高田商事の 靴下
カラーウール混2足組5本指、カカト付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(2足)
注文コード
20108174
品番
T-720
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
暖かいウール混でフィットタイプのソックスです。5本指カカト付
色
ネイビー
サイズ(cm)
25〜27
材質
アクリル、ポリエステル、ウール、ポリウレタン
用途
冬の屋外作業、通勤、通学、レジャーに最適!
入数
2足
特性
防寒
指タイプ
5本指