※着用例
高田商事
高田商事の シャツ・インナー
高田商事の 靴下
カラーウール混2足組5本指、カカト付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(2足)
色
ダークグレー
注文コード
20108183
品番
T-720
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
暖かいウール混でフィットタイプのソックスです。5本指カカト付
色
ダークグレー
サイズ(cm)
25〜27
材質
アクリル、ポリエステル、ウール、ポリウレタン
用途
冬の屋外作業、通勤、通学、レジャーに最適!
入数
2足
特性
防寒
指タイプ
5本指