940BK ジャガード無地ワッチキャップ裏フリース 高田商事 20108262 940BK ジャガード無地ワッチキャップ裏フリース 高田商事 20108262

ジャガード無地ワッチキャップ裏フリース

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20108262 品番 940BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

暖かい裏フリース付のジャガードリブ織のニットキャップです。

ブラック 特性防寒 用途冬の屋外作業、通勤、通学、レジャーに最適! 材質表:アクリル100%、裏フリース部:ポリエステル100% サイズ(cm)フリー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-09
用途:
ナイトキャップの予備として購入!
サービス業

他に買った帽子同様、冬場!室内移動とか就寝用のナイトキャップの予備として購入!裏生地がフリースで結構、暖かい!

対象商品:
20108262
2020-11-19
用途:
防寒用に
その他業種

裏地がフリースになっているので見た目以上に暖かい!
これからの季節重宝させてもらいます。
赤や緑、ベージュなど他の色もあれば欲しいですな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする