58301 ワシンエコステイン 和信化学工業 20108856 58301 ワシンエコステイン 和信化学工業 20108856

ワシンエコステイン

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(14L) 注文コード 20108856 品番 58301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

原料にヒマシ油等の天然の植物油を使用。臭いが少なく、安全です。特殊微粒子顔料を使用し、優れた耐候性と、刷毛塗り作業性に優れ、吸い込みムラが起きにくく、木材の導管・木肌ともにキレイに着色できます。

クリヤー 主な用途屋内外木部 使用場所屋内外兼用 特性耐候 用途住宅内・外部の木質部材。 粘度11秒±1秒(25℃) 密度0.78〜0.83±0.02(25℃) 希釈剤塗料用エコうすめ液 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布量80〜100mL/m2 乾燥時間一晩以上 危険物の性状非水溶性
注意
※クリヤー単独での屋外使用は避けてください。
※塗料の付着した布切れ等を積み重ねて放置しておきますと、自然発火することがありますので、その都度焼却するか廃棄するまで水につけておいてください。
※火気のあるところでは使用しないで下さい。
※塗装中、乾燥中とも換気を十分行い、蒸気を吸い込まないようにしてください。
※取扱い中は、できるだけ皮ふに触れないようにし、必要に応じて、有機ガス用防毒マスクまたは送気マスクを付け、更に頭巾、保護メガネ、長袖の作業衣、えり巻タオル、保護手袋などを着用してください。
※容器からこぼれた場合には、布で拭き取って水をはった容器に保管してください。
※取扱い後は、手洗い及びうがいを充分に行ってください。
※作業衣等に付着した場合には、その汚れをよく落としてください。
※皮ふ等に付着した場合には、多量の石けん水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときには、医師の診断を受けてください。
※目に入った場合には、多量の水で洗い、直ちに石の診察を受けてください。
※蒸気、ガス等を吸い込んで、気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。
※誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
※火災時には炭酸ガス、泡又は粉末消火器を用いてください。
※よくフタをし、直射日光を避けた一定の場所を定めて貯蔵してください。
※密栓し、火気がなく子供の手の届かない一定の場所を定めて保管してください。
※残塗料・廃液は下水・河川などに捨てず、中身を使い切ってから破棄してください。また、空容器は他の用途に使用しないでください。
※シンナー遊び、汚れ落とし等本来の用途以外に使用しないでください。
※色の濃度調整は、専用の塗料用うすめ液をお使いください。
※使用後の刷毛・容器は専用の塗料用うすめ液で洗ってください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20108987
2022-04-04
用途:
パーゴラの塗装
その他業種

DIYをしているのでパーゴラやヘェンス、テラス等の防腐のために塗装をしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする