画像準備中

エコ フィーバーラック 艶消

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(16L) 注文コード 20109337 品番 26077
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

環境対応型でトルエン・キシレン・ホルムアルデヒドを一切使用していません。
1液だから作業が簡単(専用シンナーで適量配合するだけでOK)
キズにも強い優れた塗膜(肉持ち良好、キズにも強い)
速乾だから仕事も早い。

主な用途屋内木部用 使用場所屋内用 特性艶消、速乾 用途屋内木部用。 使用方法本品は空気中の湿気と反応して硬化する1液型塗料です。減益または、適量の専用シンナーで希釈するだけでご使用できます。 種別艶消し 危険等級U 乾燥時間(時間)2〜3(20℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80〜100
注意
※空気中の湿気との反応で硬化します。温度・湿度の条件により、使用可能時間の制限を受けます。一度開封した塗料は使い切ってください。万一、使い残しが出た場合は、残量に合った小さな容器に移し替え密封し、空気を遮断して保管してください(残塗料は、早い時期にお使いください)
※必ず専用シンナーで希釈してください。
※作業中の換気は十分行ってください。
※一回に極端な厚塗りは避けてください。発泡の原因になります。
※気温30℃前後または以上の条件では、塗り重ね間隔を4時間以上とらないでください(万一、4時間以上経過した場合は、必ず研磨をしてから塗り重ねてください)
※油変性1液ウレタンと塗り重ねると黄変する恐れがありますので、避けてください。また塗膜が変色するので、漂白した木材への使用もやめてください。
※目や口、粘膜などに塗料が付着しないようにしてください。皮膚に付着したときは石けんで洗ってください。残塗料・廃液を下水・河川などに捨てないでください。
※塗料は密栓し、子供の手の届かない冷暗所に保管してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする