※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 トラフタイプ 一般タイプ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
内容量
1組
定格消費電力(W)
11.1(200V時)
光色
電球色
注文コード
20109665
品番
MY-L215430S/L AHZ
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,300
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
定格消費電力・光色
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
URL公開予定:2025/6/20
セット内容
EL-LHL20701 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 トラフタイプ )×1、EL-LU21543L AHZ ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット )×1
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
11.1(200V時)
器具・セット
セット品
色温度(K)
3000
光束(Lm)
1420
光色
電球色
調光の可否
○