MY-L230430/L AHZ LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 トラフタイプ 一般タイプ 三菱電機 20109875

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 トラフタイプ 一般タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1組定格消費電力(W)20.6(200V時)光色電球色注文コード20109875品番MY-L230430/L AHZ
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

URL公開予定:2025/6/20

セット内容EL-LHL20700 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 トラフタイプ )×1、EL-LU23043L AHZ ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット )×1定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)20.6(200V時)器具・セットセット品色温度(K)3000光束(Lm)3000光色電球色調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする