GC-270-LH サムライ 一番 本体 神沢精工 20110003 GC-270-LH サムライ 一番 本体 神沢精工 20110003

サムライ 一番 本体

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20110003 品番 GC-270-LH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

鋸刃(目)は全体の曲がりとハンドルの角度を人間工学に基づいてコンピューターで算出し、どの位置で木を切っても同じ労力でスムーズに切れるよう、目が配置されておりますので、鋸刃を樹木にあてて軽く引くだけで、鋸刃が木の中に吸い込まれていきますから、大変早く切れて疲れは半減します。
鋸目の仕上げも砥石で研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削いだように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。また、表面処理にハードクロームメッキがほどこされており、さびにくく滑りをよくしています。
刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°〜68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切れ味を発揮します。
本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触り良いエラストマー樹脂で指にあった凹凸を造り、木を切る時にハンドルを軽く握るだけで全ての指と手のひらがハンドルになじみます。
最後部には少し大きい突起を設けることで、手の滑りを防ぎます。また、ハンドルを鋸全体のカーブに併せて、少し湾曲に造っていますので、鋸を引く時に下に抑える必要が全くなく、木の上に鋸刃を置いて軽く引くだけで、従来の鋸の約半分の力で数倍の切れ味を発揮し、長時間の作業でも肥料を大幅に軽減します。

刃長(mm)270 板厚(mm)1.5 用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。 種別アサリなし タイプ曲刃 ピッチ(mm)4.0 目の粗さ荒目 適合替刃GC-271-LH
注意
※曲刃のカーブに添って円を描くように切ると鋸刃の食い込みが悪く、サムライ曲刃鋸本来の切れ味を発揮しませんのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:210

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-06
用途:
剪定作業
建設業・工事業

よく切れる、軽い、手にフィット感がある。先端が細いので松の剪定等で狭い所の枝を切る時に便利。買ってよかった!

1人が参考にしています
対象商品:
20110037
2024-07-16
用途:
椿の木を切りたい
その他業種

これからやります。生木も切れそう、素晴らしい刃で感動しました。要らない木や雑草などの植物はドンドン撲滅します!

対象商品:
20110012
2024-04-19
用途:
雑木の伐採作業
才津書店 様 (卸売・小売業)

切れ味最高、軽いし鞘付きなので木に登っての作業が楽

対象商品:
20109985
2023-06-22
用途:
庭の木、剪定
サービス業

少しばかりの円形歯の切れ味は抜群でした。
もっと早く使えは、よかった。

対象商品:
20110012
2023-06-20
用途:
庭木の剪定
製造業

とても切れ味が良いことと、手持ちの部分がとても手にフィットして持ち易いと思います。

対象商品:
20109994
2022-06-26
用途:
庭木の剪定・伐採
松本義夫行政書士事務所 様 (その他業種)

他の方のレビューを参考に購入を決定。
届いてすぐに使用してみたところ、評判通りの切れ味で大いに満足。
多少太めの枝であっても確かに余計な力をかけずに伐採可能。
細枝など面白いようにスパスパ切れる。
おかげで実家の庭木がスッキリ。落葉や枝のはみだしで近所迷惑にならずにすみそうだ。

3人が参考にしています
対象商品:
20110028
2022-04-29
用途:
庭木の剪定
サービス業

最初ちょっと目が粗いかな?とも思いましたが、慣れると力を入れなくても、するする切れて、あっという間に枝が混んでて、蜂に巣を作られたり、手が付けられなかった椿の木が、木漏れ日がさすような感じになり、満足です。これからは、手が付けられないような状態になる前に剪定ができそうです。

対象商品:
20110037
2022-01-21
用途:
梅の木の剪定
製造業

ひと引きでかなり切れるので効率が良く疲れなくて大変助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする