MY-L430470/W AHTN LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 トラフタイプ 高演色タイプ 三菱電機 20110198

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 トラフタイプ 高演色タイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1組定格消費電力(W)19.5 (200V時)光色白色 (4000K)注文コード20110198品番MY-L430470/W AHTN
参考基準価格(税別)¥26,700販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

URL公開予定:2025/6/20

仕様50Hz/60Hzセット内容EL-LHL40700 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 トラフタイプ )×1、EL-LU43047W AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット 高演色タイプ )×1定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242V定格消費電力(W)19.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra93エネルギー消費効率(Lm/W)固有:140.5 (200V時)光束(Lm)2740LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)光色白色 (4000K)明るさFHF32形x1灯器具 高出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする