神沢精工
神沢精工の 園芸鋸
神沢精工の 万能(生木・植木)
神沢精工の 鞘入り
サムライ 武者 本体
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
20110292
品番
GKS-300-LH
参考基準価格(税別)
¥4,709
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
木くずがつまらないスムーズで力強い切れ味。
刃長(mm)
300
用途
森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。
種別
アサリなし
タイプ
直刃
ピッチ(mm)
4.0
目の粗さ
荒目
適合替刃
GKS-301-LH