※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GSF-210-SH サムライ 果樹 本体 神沢精工 20110396 GSF-210-SH サムライ 果樹 本体 神沢精工 20110396

サムライ 果樹 本体

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 20110396 品番 GSF-210-SH
参考基準価格(税別)¥4,091 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

果樹剪定を主な目的として開発された鋸です。
ハンドルの表面はソフトで女性やお年寄りの方にも大変握りやすく、軽く鋸を引くだけでスムーズに速く切ることが出来る為、疲れを大幅に軽減し、切り口は滑らかで美しく、大切な樹木の健康を守ります。
太めの枝、細めの枝両方に対応でき、また乾燥木材にもお使いいただけます。

刃長(mm)210 用途果樹剪定、剪定、乾燥木材、アウトドア、塩ビパイプ。 種別アサリなし タイプ直刃 ピッチ(mm)2.5 目の粗さ細目 適合替刃GSF-211-SH

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20110405
2022-02-24
用途:
果樹その他の選定作業
農・林・水産業

折りたたみ式が煩わしく、鞘形を探して購入しました。
形状はよく考えられていて取り出しはスムーズです。ベルト接続部と鞘部がスナップで取外し可能なのも良。収納時に楽です。
刃は薄めで丁寧に曳かないとぶれますが、そのぶん切断面がきれいです。

対象商品:
20110405
2017-06-20
用途:
社屋敷地周辺の樹木伐採

それほど成長してない背の低い樹木伐採に丁度良い。手軽に使用中。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「園芸鋸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする