※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FA-210-LH サムライ 稲妻 本体 神沢精工 20110518 FA-210-LH サムライ 稲妻 本体 神沢精工 20110518

サムライ 稲妻 本体

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 20110518 品番 FA-210-LH
参考基準価格(税別)¥3,318 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

真っ直ぐな刃並びで、どのような状況下でも扱いやすく、安定した切れ味を発揮し、精度の求められる作業に最適です。

刃長(mm)210 用途造園剪定、果樹剪定、アウトドア、仮枠、乾燥木材。 種別アサリなし タイプ直刃 ピッチ(mm)4.0 目の粗さ荒目 適合替刃FA-211-LH

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20110502
2019-03-18
用途:
植栽の管理作業
建設業・工事業

折り畳み式で持ち運びしやすいノコギリを探していました。
細かい枝や細かい場所は刃先で、太い枝は持ち手に近い場所を使うなどして、
使い分けが出来良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする