曜日別特売
GCW-301-LMH サムライ 侍大将 替刃 神沢精工 20110642

サムライ 侍大将 替刃

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃長(mm)300
内容量1枚注文コード20110642品番GCW-301-LMH
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
刃長(mm)300適合本体GCW-300-LMH種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0+3.0目の粗さ荒目・中目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20110642
2018-01-23
用途: 枝伐採
農・林・水産業

サムライ製品は多数使用しているが、何れも期待に違わず重宝している。ともかく良く切れるし長持ちする。一度使うと他の物は見向きもしなくなる。今回のはスペアとして購入した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする