※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サムライ 侍大将 替刃

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20110658 品番 GCW-331-LMH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,955 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
刃長(mm)330 適合本体GCW-330-LMH 種別アサリなし タイプ曲刃 ピッチ(mm)4.0+3.0 目の粗さ荒目・中目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20110642
2018-01-23
用途:
枝伐採
農・林・水産業

サムライ製品は多数使用しているが、何れも期待に違わず重宝している。ともかく良く切れるし長持ちする。一度使うと他の物は見向きもしなくなる。今回のはスペアとして購入した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする