※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サムライ 弁慶 替刃

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20110667 品番 GKC-241-LH
参考基準価格(税別)¥2,482 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
刃長(mm)240 適合本体GKC-240-LH 種別アサリなし タイプ曲刃 ピッチ(mm)4.0 目の粗さ荒目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-05
用途:
樹木の伐採

何度か購入させてもらっています
さすがに刃を変えると切れ味抜群です
刃を研ぐとなると大変ですが、替え刃は安価で時間もかからず
切れ味も抜群に良くなり大変満足しています
また、購入したいと思っていますのでその際はよろしくお願いします

対象商品:
20110694
2025-01-10
用途:
木の剪定

年に数回4年ほど使い切れ味が悪くなったので交換しました。新品は面白い様に切れます。

対象商品:
20110667
2022-05-10
用途:
庭の雑木切り。
その他業種

この切れ味は、今までに経験したことが無いレベルでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする