サムライ 騎士 替刃

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20110798 品番 FC-241-LH
参考基準価格(税別)¥2,427 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
刃長(mm)240 適合本体FC-240-LH 種別アサリなし タイプ曲刃 ピッチ(mm)4.0 目の粗さ荒目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-17
用途:
剪定作業
建設業・工事業

対応が早く助かります。友人にも紹介しようと思っております。

対象商品:
20110773
2024-03-09
用途:
剪定に使用
農・林・水産業

柑橘の剪定に使っています。替刃を購入できるのは便利です。

対象商品:
20110798
2023-01-03
用途:
倒木丸太の伐採
K-eins 様 (建設業・工事業)

楽々と力を入れずに良く伐れる。林道アタックツーリングには必携です。

1人が参考にしています
対象商品:
20110798
2021-07-26
用途:
枝や倒木の撤去
運輸・通信業

倒木を切断中に折れてしまったため、替刃を探していました。

対象商品:
20110773
2021-03-09
用途:
立木の枝打ち
株式会社 高山商会 様 (サービス業)

180センチの長さでも、ストレスなく作業できました。

対象商品:
20110782
2018-06-28
用途:
キャンプの際に薪を作るために木を切る
農・林・水産業

本当によく切れます。キャンプ仲間から「絶対にいいから買ってみな」と勧められて、本体と一緒に替え刃も購入しました。使ってみると本当に素晴らしく、今まで使っていた物とは比べようもなく、軽く軽快に切れました。お勧めします!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする